Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM-Fit AHUC0808M Standard-Kugelhahn 10 bar (max) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S61760
Hersteller:
     DM-Fit
Herst.-Nr.:
     AHUC0808M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Trinkwasser geeignet. Für PU/PE/PA kalibrierte Rohre.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
65 °C (max)
Herst.-Teilenr.:
AHUC0808M
Material (Details):
Gehäuse: Acetal, Dichtung: NBR/EPDM
Rohr-Ø:
8 mm
Betriebs-Medium:
Wasser oder Druckluft
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Produkt-Art:
Standard-Kugelhahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,89*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 7,90*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 16,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.