Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584236 TC-0402WGFE096KIT203 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 0402 0.0625W 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S615281
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584236
EAN/GTIN:
     4016139312903
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände

Lieferumfang:
je Wert 100 Stück
10 Ω - 1 MΩ
Hinweise:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Typ:
TC-0402WGFE096KIT203
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.0625 W
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: tru components widerstand, widerstand, TRU COMPONENTS, TC-0402WGFE096KIT203, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 306,85*
€ 371,77*
2 Tage
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 315,82*
€ 371,78*
7 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 524,13*
€ 578,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,77*
€ 442,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 350,03*
€ 416,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 346,58*
€ 412,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,99*
€ 389,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,09*
€ 378,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 306,85*
€ 365,15
pro Packung
1 Packung enthält 48.200 Stück (ab € 0,00637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.