Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584751 TC-MF0W4FF5100KIT203 Metallschicht-Widerstand 510Ω axial bedrahtet 0207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S614391
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584751
EAN/GTIN:
     4016139313610
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.
Hinweise:
Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF5100KIT203
Widerstand:
510 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 04016139313610, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF5100KIT203, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
71
1
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,64*
8 Tage
71
2
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.