Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584735 TC-MF0W4FF360JKIT203 Metallschicht-Widerstand 36Ω axial bedrahtet 0207 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S614231
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584735
EAN/GTIN:
     4016139313450
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.
Hinweise:
Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF360JKIT203
Widerstand:
36 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 04016139313450, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF360JKIT203, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 7,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 7,86*
7 Tage
72
€ 6,99*
ab € 11,67*
€ 16,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.