Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584535 TC-MOR01SJ0183A10203 Metallschicht-Widerstand 18kΩ axial bedrahtet 1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S613231
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
1 W Metallschicht-Widerstand
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
52 mm
Durchmesser:
3.5 mm
Typ:
TC-MOR01SJ0183A10203
Widerstand:
18 kΩ
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-MOR01SJ0183A10203, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
2 Tage
7712
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0315*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,58*
€ 75,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03*
€ 0,04
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.