Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584381 TC-CFR0W4J0222KIT203 Kohleschicht-Widerstand 2.2kΩ axial bedrahtet 0207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S612691
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584381
EAN/GTIN:
     4016139313313
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Hochwertige Ausführung mit bestem Langzeitverhalten. Alkalifreier Keramikkörper mit reiner Kohleschicht garantiert enge Toleranzen, Isolation Epoxy mit IEC-Farbcode.
Lieferumfang:
Packung mit 100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-CFR0W4J0222KIT203
Widerstand:
2.2 kΩ
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,25w, drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, TC-CFR0W4J0222KIT203, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,00*
1 Tag
343
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 4,01*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.