Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584335 TC-MF0W4FJ820KKIT203 Metallschicht-Widerstand 8.2Ω axial bedrahtet 0207


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S612231
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584335
EAN/GTIN:
     4016139312927
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w

Lieferumfang:
Packung mit 100 St.
Hinweise:
Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FJ820KKIT203
Widerstand:
8.2 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FJ820KKIT203, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 6,31*
1 Tag
73
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
6 Tage
76
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,51*
€ 38,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0395* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 18,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.