Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584424 TC-MF0W4FF6811A10203 Metallschicht-Widerstand 6.81kΩ axial bedrahtet 020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S611511
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF6811A10203
Widerstand:
6.81 kΩ
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF6811A10203, MF0W4FF6811A10, Widerstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
175
70
Frei Haus
ab € 0,0309*
€ 0,0459*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0309*
€ 0,0459*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,0546
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,0449*
€ 0,0534
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0393*
€ 0,0468
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,0368
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.