Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584430 TC-MF0W4FF4022A10203 Metallschicht-Widerstand 40.2kΩ axial bedrahtet 020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S611271
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF4022A10203
Widerstand:
40.2 kΩ
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050004935356, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF4022A10203, MF0W4FF4022A10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0552*
2 Tage
469
100
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0602*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,0572*
€ 0,1476*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0552*
€ 0,0657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0544*
€ 0,0647
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.