Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584907 TC-MF0W4FJ412KA10203 Metallschicht-Widerstand 4.12Ω axial bedrahtet 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S610741
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FJ412KA10203
Widerstand:
4.12 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050004938999, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FJ412KA10203, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
590
70
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0605*
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,041*
€ 0,0614*
11 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,057*
€ 0,1341*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0571*
€ 0,0679
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0538*
€ 0,064
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 61,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.