Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584974 TC-MF0W4FF787JA10203 Metallschicht-Widerstand 78.7Ω axial bedrahtet 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S610411
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF787JA10203
Widerstand:
78.7 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: 02050004939668, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF787JA10203, MF0W4FF787JA10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
€ 4,00*
ab € 0,0308*
€ 0,0444*
1 Tag
326
70
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0459*
10 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,0569*
€ 0,135*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0444*
€ 0,0528
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,0424*
€ 0,0505
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0395*
€ 0,047
pro Stück
ab 525000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.