| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S610191 Herst.-Nr.: 1584941 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 6.8 mm | Durchmesser: | 2.5 mm | Typ: | TC-MF0W4FF191JA10203 | Widerstand: | 19.1 Ω | Bauform: | 0207 | Bauart: | axial bedrahtet | Belastbarkeit: | 0.25 W | Toleranz ±: | 1 % | Temperatur-Koeffizient: | 50 ppm | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004939330, TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF191JA10203, MF0W4FF191JA10 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 70 | | Frei Haus | ab € 0,0305* | € 0,0458* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,06* | € 0,07* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,0568* | € 0,1487* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|