Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1584997 TC-MF0W4FF2260A10203 Metallschicht-Widerstand 226Ω axial bedrahtet 0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S610041
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.8 mm
Durchmesser:
2.5 mm
Typ:
TC-MF0W4FF2260A10203
Widerstand:
226 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-MF0W4FF2260A10203, MF0W4FF2260A10, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0477*
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,05*
€ 0,05*
7 Tage
62
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 98,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.