Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2521675 Winkelschraubervorsatz Länge 135mm Antrieb 1/4" (6.3 mm) 128cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S598432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2521675
EAN/GTIN:
     4064161202099
Suchbegriffe:
Maschinen-bithalter
Bithalter
Bit-Halter

Features:
Für alle Standard-Akkuschrauber und -Bohrmaschinen geeignet
Sichere Werkzeugführung beim Schrauben und Bohren an schwer erreichbaren Stellen
'Mit 1/4" Aufnahme und Permanentmagneten
Besonders geeignet für schwer zugängliche Möbelstücke
Lieferumfang:
Winkelschraubvorsatz + 8 mm und 10 mm Anschluss + Anschlussadapter + 6x Bit-Set (PH1/2; PZ1/2; 5 mm und 6 mm)
Weitere Informationen:
Höhe:
27 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
128 cm
Breite:
50 mm
Gewicht:
210 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Chrom
Produkt-Art:
Winkelschrauber-Vorsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
253
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 12,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 12,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.