Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S45530X40 Abstandsbolzen (L) 40mm M3 x 7 M3 x 6 Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59498
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S45530X40
EAN/GTIN:
     4016138282610
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
m3x40 abstandsbolzen
abstandsbolzen m3
Mit 1x Innen-/1x Außengewinde
Features:
Stahl verzinkt
M3 (Innen/Außen)
Schlüsselweite 5,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Schlüsselweite:
5.5 mm
Material (Details):
Stahl, verzinkt
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M3 (Innen/Außen)
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Außengewinde:
M3 x 6
Innengewinde:
M3 x 7
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, PB Fastener, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,28*
1 Tag
98
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,30*
6 Tage
98
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,96*
€ 9,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.