| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S59315 Herst.-Nr.: 194670 EAN/GTIN: 4016138284966 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ø: | 2.9 mm | Länge: | 16 mm | Durchmesser: | 2.9 mm | Material: | Stahl | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | DIN-Norm: | DIN 7982 | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Senkblechschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Senkblechschraube, iso 7050, 04038947000209, 04016138284966, TOOLCRAFT, HC2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,89* | € 2,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0189* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|