| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S59092 Herst.-Nr.: 194663 EAN/GTIN: 4016138283297 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Ø: | 2.9 mm | Länge: | 6.5 mm | Durchmesser: | 2.9 mm | Material: | Stahl | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | DIN-Norm: | DIN 7982 | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Senkblechschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkblechschraube, senkblechschraube, 04038947001930, 04016138283297, TOOLCRAFT, HC2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 3,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,21* | € 3,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0221* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|