Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 52020553 SKINDICHT® M40 Verschlussschraube mit durchstoßbarer Membran M40 Polystyrol (EPS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S54866
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52020553
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Für den universellen Einsatz, zum Abdecken von Löchern und ebenso zum Kabeleinführen geeignet. Mit Durchstoßmembran.
Features:
Kunststoffwürgenippel mit metrischem Gewinde, hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
52020553
Typ:
SKINDICHT® M40
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polystyrol (EPS)
Besonderheiten:
mit durchstoßbarer Membran
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Kategorie:
Verschlussschraube
Außengewinde:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, kabelverschraubung lapp kabel, würgenippel, 02050000169090, 04044773413649, 4044773413649, LAPP
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,39762*
€ 0,54762*
50
€ 5,00*
ab € 0,3982*
€ 0,5482*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3945*
€ 0,5543*
50
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,64*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.