Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 85137 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 20A Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     615-S543642
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85137
EAN/GTIN:
     4048879694636
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-phasig IN: 90 ... 132 VAC / 173 … 264 VAC OUT: 24V/20ADC
Weitere Informationen:
Höhe:
124 mm
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Schutzart:
IP20
Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
85137
Typ:
85137
Anschluss:
Schraubklemmen
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
23 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
240 V
Eingangsspannung (min.):
100 V
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 136,13*
€ 159,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 165,31*
Frei Haus
ab € 157,88*
€ 183,53*
Frei Haus
ab € 152,86*
€ 183,95*
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 190,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,28*
€ 193,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.