Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Dampfbügeleisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S541352
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     GC1751/80
EAN/GTIN:
     8710103913016
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Einfach und effektiv! 4 Dampfeinstellungen für bessere Bügelergebnisse. Mit dem EasySpeed Bügeleisen bügeln Sie mühelos und effektiv mit viel Dampf, um hartnäckige Falten zu entfernen. Mit der kratzfesten Keramikbügelsohle für müheloses Gleiten auf allen Stoffen und Calc Clean-Funktion für dauerhafte Leistung.
Features:
Kraftvolle Dampfleistung
Calc Clean-Taste für leichtes Entkalken des Bügeleisens
Bügelsohle aus Keramik
Großer Wasserbehälter (220 ml) für längeres Bügeln
4 Dampfeinstellungen für bessere Bügelergebnisse auf allen Stoffen
Dampfstoß von bis zu 100 g
Tropf-Stopp
Lieferumfang:
Dampfbügeleisen GC1751/80 · Anleitung
Weitere Informationen:
Dampfdruck (max.):
100 bar
Bügelsohle:
Keramikbeschichtet
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Philips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 29,98*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,21*
€ 31,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.