Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widap 160170 Draht-Widerstand 3.3Ω im Gehäuse 300W 1% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S539251
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     160170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
widap drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
73 mm
Länge:
127 mm
Breite:
20.5 mm
Isolations-Widerstand:
10 GΩ
Typ:
160170
Temperaturbereich:
-25 - 250 °C °C
Widerstand:
3.3 Ω
Bauart:
im Gehäuse
Belastbarkeit:
300 W
Toleranz ±:
1 %
Max. Temperatur:
250 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Draht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Widap, Lastwiderstand, Hochlastwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 47,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,58*
€ 47,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.