| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S52866 Herst.-Nr.: 301-9127-1010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Plattenstärke (max.): | 6 mm | Typ: | 301-9127-1010 | Material: | Polyamid | Herstellerfarbe: | Schwarz | Loch-Ø: | 5 mm | Produkt-Art: | Spreizniete |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000162510, PB Fastener |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,21* | € 0,37* | | | | Lager 615 | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,21* | € 0,40* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,38* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|