Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz Knopfzelle CR 1216 3V 30 mAh Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S528252
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     250007
EAN/GTIN:
     4260079080471
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Lithium-Batterien gibt es in vielen verschiedenen Varianten, die sich in Kathode, Elektrolyt und Separator unterscheiden. Sie sind in verschiedenen Bauformen und Größen erhältlich, um ein breites Anwendungsfeld abzudecken. Aufgrund ihrer hohen Spannung von 3 Volt, der hohen Kapazität, des weiten Temperaturbereiches und ihrer, wegen geringer Selbstentladung, langen Lagerfähigkeit finden sie ein breites Anwendungsspektrum. Hauptanwendungsbereiche für Lithium-Knopfzellen sind Autoschlüssel, Uhren, medizinische Geräte, Spielzeug, LED Taschenlampen und natürlich jede Form des Memory-Back-Ups.
Features:
Geringe Selbstentladung
Gutes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Höhe:
1.6 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR1216 + DL1216 + ECR1216 + KCR1216 + KL1216 + KECR1216 + LM1216 + 5034LC
Größe:
CR 1216
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
3 V
Kapazität:
30 mAh
Temperaturbereich:
-30 bis +70 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Jauch Quartz, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,96*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.