Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 301-0765-000 Spreizniete Loch-Ø 7mm Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S52389
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     301-0765-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete
spreizniete
Ideal zum schnellen Befestigen zweier Platten u.v.m.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Passend für (Details):
Best.-Nr. 54 58 99
Plattenstärke (max.):
9.5 mm
Typ:
301-0765-000
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Natur
Loch-Ø:
7 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Weitere Suchbegriffe: PB Fastener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0816*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1148*
€ 0,1366
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1088*
€ 0,1295
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,1258
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1012*
€ 0,1204
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.