| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S516702 Herst.-Nr.: PTREX EAN/GTIN: 4057278013498 |
| | |
|
| | |
| Zum Kleben, Montieren und Dichten von saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien. Features: Handfest schon nach 20 Minuten EMICODE EC1plus – sehr emissionsarm Schwingungsdämpfende, elastische und wetterfeste Klebefuge Endfest nach 24 Stunden Für alle saugfähigen und nicht saugfähigen Materialien Für Innen- und Außenanwendungen Überstreichbar und schleifbar Anfangshaftung bis zu 100 kg Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Temperaturbeständigkeit: | -30 °C bis +80 °C | Verarbeitungszeit: | 5 min | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 101: Ist ärztlicher Rat erforderl | Signalwort: | Achtung | Geeignet für: | HPL, Stein, Naturstein, Hart-PVC, Gipsplatten, Sperrholz, Kunststoffe, Spiegel, Fliesen | Herstellerfarbe: | Weiß | Nicht geeignet für: | PE, PP, PMMA, Weich-PVC, PTFE, Kupfer, Messing | Produkt-Art: | Montagekleber | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pattex, Express, kleber, klebstoff |
| | |
| |