Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 771.144 Temperatursicherung 144°C 10A 230 V/AC (Ø) 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51592
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     771.144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESKA
Thermosicherung
Temperatursicherung E4 Typ axial. Starrdrahtanschluss lang-lang.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V/AC
Durchmesser:
4 mm
Typ:
771.144
Nennstrom:
10 A
Anschluss:
Draht
Kontaktart:
1 Öffner
Draht-Ausführung:
lang/lang
Nenn-Ansprechtemperatur:
144 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,61*
€ 1,02*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,68*
€ 1,03*
10
€ 5,46*
ab € 0,689*
€ 1,049*
10
€ 3,90*
ab € 0,78*
€ 1,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.