Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D008 Akku-Bohrschrauber 10.8V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S512632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D008
EAN/GTIN:
     4064161206967
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Features:
10.8 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 15/25 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 6 mm
Drehmoment-Stufen 17+1
Lieferumfang:
1-Stunden-Schnellladegerät
Doppelbit
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
200 mm
Gewicht:
0.98 kg
Max. Schrauben-Ø:
6 mm
Drehmoment-Stufen:
17+1
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 15/25 Nm
Ladedauer:
1 h
Technologie:
Li-Ion
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
10.8 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
1.5 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 /min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 10 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 10.8 v 1.5 ah li-ion, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber lion, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.