| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S505302 Herst.-Nr.: 2092118 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2.36mm Diameter, Standard .093" Pin and Socket Crimp Terminal, Series 1380, Male, with Tin (Sn) Plated Brass Contact, 18-22 AWG, Bag Features: Inhalt: 100 St.
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 2092118 | Typ: | 2092118 | Engineering Part No: | 1380-(P901)L | Engineering Series Name: | .093 TERMINAL MALE 1 | Engineering Series No: | 01380 | Produkt-Art: | Crimpkontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Molex, 02-09-2118 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0886* | € 0,1343* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,097* | € 0,1432* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0677* | € 0,1802* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|