Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener Kupferfolie selbstklebend (L x B) 150mm x 30mm Inhalt 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S50325
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     529532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
Die Kupferfolie mit ihrer Trägerdicke von nur 0,035 mm eignet sich besonders zur Reparatur von Leiterbahnen, als Massefläche oder Frequenzabschirmband. Als Klebeschicht ist einseitig Kunstharz aufgetragen.
Features:
(L x B) 150 mm x 30 mm
Lieferumfang:
Packungsinhalt 10 Stück
Hinweise:
Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
30 mm
Typ:
529532
Produkt-Art:
Kupferfolie
Besonderheiten:
selbstklebend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
289
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 11,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 11,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.