| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S502302 Herst.-Nr.: 430450800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Micro-Fit 3.0 Right-Angle Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 8 Circuits, with Snap-in Plastic Peg PCB Lock, Tin, Glow-Wire Capable, Black Features: Inhalt: 1 St.
Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 430450800 | Typ: | 430450800 | Engineering Part No: | 43045-0800 | Engineering Series Name: | MICRO-FIT HDR ASSY | Engineering Series No: | 43045 | Produkt-Art: | Stiftgehäuse-Platine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,00* | € 1,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,99* | € 1,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,74* | € 2,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,995* | € 2,92* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,05* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|