| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S496791 Herst.-Nr.: 1571801 EAN/GTIN: 4016139273013 |
| |
|
| | |
| Das sehr kompakte und leistungsstarke 3teilige Heizelement eignet sich hervorragend zum Aufbau von Klima und Trockenkammern in industriellen, ortsfesten Anlagen oder als Ersatzteil. Durch das "PTC"-Verhalten des Elements ist keine weitere Ansteuerelektronik erforderlich. Bei Erreichen der maximalen Heiztemperatur sinkt die Stromaufnahme. Hierdurch ist eine Eigenzerstörung des Moduls ausgeschlossen. Durch die Entnahme einzelner Heizplatten lässt sich die Heizleistung variieren. Bei Inbetriebnahme mit drei Heizplatten und einer Umgebungstemperatur von 25 °C sowie einem Luftstrom von 3 m/s durch das Element kann die aufgenommene elektr. Leistung bis zu 150 W betragen. Im Dauerbetrieb ohne Luftdurchsatz (Tamb = 25 °C) beträgt die Stromaufnahme ca. 1,75 A. Die seitlich angebrachten Montagelaschen erleichtern den Elementeinbau. Bitte beachten Sie das . Features: Selbstregelnd Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 + 80 W | Höhe: | 17 mm | Länge: | 90 mm | Breite: | 27 mm | Betriebsstrom: | 5 + 6.6 A | RoHS-konform: | Ja | Anschluss: | Flachstecker 4.8 mm (3/16") | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Oberflächentemperatur (max.): | 100 °C | Produkt-Art: | Heizelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ptc element, heizelement, heiz-element |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,06* | € 9,09* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,06* | € 9,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,68* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|