| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S487652 Herst.-Nr.: 200324 EAN/GTIN: 4044764004528 |
| |
|
| | |
| Aktiver Wassersensor SHT 8824 Wassersensor (für 4 - 20 mA Stromschleifen) für industrielle Anwendung mit hohen Leitungslängen
Der SHT 8824 Wassersensor ist nicht geeignet für den Anschluss an Schabus Wassermeldern
Sensor mit zwei Edelstahlkontakten, die in Kunststoffgehäuse vergossen sind. Sobald Wasser oder eine andere leitfähige Flüssigkeit die beiden Kontakte berührt, schaltet ein Transistor den Stromverbrauch von 4 mA auf 20 mA durch. Die Sensorleitungen können je nach Anwendung leicht verlängert werden. Features: Für den 4 - 20 mA Industriestandard „Stromschleife“ Anschluss per Definition als „passiver Sensor für aktive Eingänge in 2-Leiter-Technik“ Korrosionsstabile Vergießung für höchste Sicherheit und Langlebigkeit Lieferumfang: Wassersensor SHT 8824 mit 4 m Leitung + Montagematerial (Schraube, Dübel). Weitere Informationen: | | Montageart: | Boden | Betriebsspannung: | 24 V | Produkt-Art: | Wasser-Sensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schabus, SHT 8824 |
| | |
| |