Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1662 ITDK KIT Installationstester-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S486762
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5317714
EAN/GTIN:
     0195112035726
Suchbegriffe:
Fluke
FLUKE 1662 ITDK KIT
BGV
BGVA3
Installations-Multifunktionstester Fluke 1662 ITDK, erfüllt alle lokalen Vorschriften, jetzt im Paket mit der Datenverwaltungs- und Berichtssoftware Fluke TruTest™. Die Software Fluke TruTest vereinfacht die Datenverwaltung und Berichterstellung für die Geräteprüfung gegenüber herkömmlichen Verfahren. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro prüfen, Reparaturen in einer Werkstatt verifizieren oder jährliche Sichtprüfungen durchführen, ist ein angemessenes Datenmanagement für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest Software ermöglicht den schnellen und einfachen Import von Messergebnissen direkt aus Testgeräten, die Verwaltung von Dateien, die von Geräten übertragen wurden, und die manuelle Eingabe von Daten nach Bedarf.
Lieferumfang:
Multifunktions-Installationstester 1662 + 6 AA-Batterien + Hartschalenkoffer C1600 + Zero-Adapter + Robuste Netzmessleitung + Messleitungssatz + Gepolsterter Trage- und Hüftgurt + Kurzanleitung + Tastkopf TP165X mit Auslösetaste und Messleitungen + IR189 USB Kabel + Datenverwaltungssoftware TruTest
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
100 mm
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.3 kg
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ:
FLUKE 1662 ITDK KIT
Messbereich (VDE):
Spannung + Frequenz + Isolationswiderstand + Schleifenimpedanz + Widerstand
Messkategorie:
CAT III 500 V + CAT IV 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 61010-1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester-Set
Genauigkeit:
0.8 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.285,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,45*
€ 1.737,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,79*
€ 1.705,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.418,17*
€ 1.687,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,27*
€ 1.609,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,87*
€ 1.557,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.285,56*
€ 1.529,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.