Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDF453SYX5 DDF453SYX5 Akku-Bohrschrauber 18V 1.5Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S484062
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDF453SYX5
EAN/GTIN:
     0088381865616
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Features:
18 V/1.5 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 27 Nm, 42 Nm


Lieferumfang:
Makita DDF453SYX5 Akku-Bohrschrauber 18 V + 1x Akku BL1815 18V 1.5 Ah. + Ladegerät DC18S
Weitere Informationen:
Höhe:
227 mm
Länge:
214 mm
Breite:
79 mm
Gewicht:
2 kg
Max. Drehmoment:
27 + 42 Nm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
1.5 Ah
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich:
1,5 - 13 mm
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Ladegerät
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.