Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SpKL-4-183-SK ESD-Erdungskabel 1.83m Druckknopf 4 mm, Krokodilklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S478571
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1364527
EAN/GTIN:
     4016139261287
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Dieses hochflexible Spiralkabel ist zum Anschluss einer Arbeitsmatte oder eines Handgelenkbandes an einen Erdungspunkt geeignet. Die Kopplung an den Erdungspunkt ist variabel mittels Bananenstecker oder Krokodil-Klemme wähbar. Entspricht DIN EN 61340-5-1.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
1.83 m
Typ:
SpKL-4-183-SK
Anschluss:
Druckknopf 4 mm + Krokodilklemme
Herstellerfarbe:
Hellblau
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, erdungskabel 1,8m, TRU COMPONENTS, SpKL-4-183-SK, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,76*
1 Tag
88
1
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,78*
7 Tage
88
1
€ 6,99*
ab € 8,99*
€ 12,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.