Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS RS-OV7949-1818 Farb-Kamera-Modul 1 St. 5 V/DC (max) (L x B x H) 30 x 21 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S473431
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     156967
EAN/GTIN:
     4016139260839
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
RS-OV7949-1818
cmos-sensor
vision-sensor
PAL-Farbkamera mit hoher Auflösung, kleinste Abmessungen, geringe Leistungsaufnahme und guter Bildqualität. Der Anschluss von Betriebsspannung, Masse und Videosignal erfolgt über Anschlusspins.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
30 mm
Breite:
21 mm
Auflösung Foto:
628 x 582 Pixel
Typ:
RS-OV7949-1818
Max. Stromaufnahme:
45 mA
Öffnungswinkel:
FOV 51 ° x 43 °
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
5 V/DC (max)
Sensorgröße:
8.5 mm (1/3")
Auflösung (TVL):
340 TVL
Blendenwert (max.):
1.6
Brennweite (max.):
6 mm
Produkt-Art:
Farb-Kamera-Modul
Sensor:
CMOS
Auflösung:
365496 Pixel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,34*
€ 31,85*
2 Tage
242
Frei Haus
ab € 22,37*
€ 31,86*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 47,10*
€ 61,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.