Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TB05-BB5D-50 Temperatur-Wächter 0 bis +160°C radial bedrahtet 1 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S470281
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     507880
EAN/GTIN:
     4016139264431
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
TB05-BB5D-50
temperaturwächter
temperatursensor mit schaltkontakt
Der Temperaturwächter unterbricht den Schaltkontakt bei Erreichen der Ausschalt-Temperatur und schließt den Schaltkontakt wieder selbständig, nachdem die Temperatur auf die Einschalt-Temperatur abgesunken ist. Beispielsweise für Anwendungen in der Heizungs- und Klimatechnik, Motorschutz usw.
Features:
Automatischer Reset
Mit Hysterese
Geringer Anschaffungswert
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
15 mm
Breite:
7 mm
Kabellänge:
7.00 cm
Typ:
TB05-BB5D-50
Einschalt-Punkt (Temperatur):
+35 °C
Ausschalt-Punkt (Temperatur):
+50 °C
Betriebsspannung max.:
250 V/AC
Bauart:
radial bedrahtet
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Kontaktart:
1 Öffner
Schaltstrom (max.):
10 A
Betriebsspannungsbereich:
24 V/DC (min)
Gehäusematerial:
Polyethylenterephthalat
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Messbereich Temperatur (max.):
+160 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Temperatur-Wächter
Genauigkeit:
5 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
936
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,46*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,46*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,36*
€ 3,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.