Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components DC-13M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 5.5mm 2.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S459851
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572162
EAN/GTIN:
     4016139276632
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm

Features:
5.5 mm
2.5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
38.3 mm
Breite:
14 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
735912
Typ:
DC-13M
Nennstrom:
5 A
Bauform:
Stecker, gerade
Innen-Ø:
2.5 mm
Anschluss:
Schrauben
Außen-Ø:
5.5 mm
AWG:
26 - 12
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, DC-13M, Krippenbau, Niedervoltadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 4,00*
1 Tag
2449
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,01*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.