| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S454731 Herst.-Nr.: 1572705 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 7.4 mm | Länge: | 10.16 mm | Breite: | 10.16 mm | Polzahl: | 8 | RM: | 2.54 + 7.62 mm | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1371849, ic fassung, icfassung, icsockel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,44* | € 0,80* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,46* | € 0,82* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 27,16* | € 37,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|