Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components HP-127120 Peltier-Element 14.5 V/DC 12A 106W (L x B x H) 40 x 40 x 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S454151
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1389170
EAN/GTIN:
     4016139282435
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Standard-Peltier-Element für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen durch Bestromung, sowie zur Spannungserzeugung mittels eines Temperaturunterschiedes, der an beiden Seiten wirkt.
Features:
Für Kühlungs- oder Heizungsanwendungen
Wärmeleistung (max.) 106 W
Nennspannung 14.5 V/DC/Strom (max.) 12 A
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.8 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Typ:
HP-127120
Nennspannung:
14.5 V/DC
Max. Strom:
12 A
Wärme-Leistung (max.):
106 W
Temperatur-Differenz (max.):
68 °C
Produkt-Art:
Peltier-Element
Weitere Suchbegriffe: 4016139004686, HP-127120, Peltierelemente, peltier element
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,32*
€ 21,41*
1 Tag
255
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,42*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,68*
€ 42,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.