Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin BX0035 Batteriehalter 1x Mignon (AA) Lötanschluss (L x B x H) 60.3 x 21.6 x 30.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S448231
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0035
EAN/GTIN:
     4016139294353
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Hochwertiger und extrem robuster Batteriehalter aus glasfaserverstärktem und schwerentflammbarem Polyamid. Für Leiterplatten- oder Oberflächenmontage mit Anschlüssen oben und unten. Hochwertige Kontakte aus poliertem Nickel mit einer sehr guten Leitfähigkeit. Für den sicheren Halt der Zelle sind stabile Haltebügel angebracht, somit bleibt die Zelle auch bei Neigung oder über Kopf im Batteriehalter.
Features:
Schwerentflammbar
Hochwertige Kontakte mit hoher Leitfähigkeit
Glasfaserverstärktes Polyamid für extreme Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Höhe:
30.3 mm
Länge:
60.3 mm
Breite:
21.6 mm
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
1
Material (Details):
Nickel poliert, Glasfaserverstärktes Polyamid
Pin-Abstand:
56.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss:
Lötanschluss
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, 489-908, Batteriezubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 3,14*
€ 8,95*
ab € 2,08*
€ 3,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 4,98*
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 5,09*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,12*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6118674
ab € 10,47*
Zubehör
RS Pro
4762033
ab € 13,35*
Zubehör
RS Pro
6170773
ab € 13,82*
Zubehör
RS Pro
6170767
ab € 10,60*
Zubehör
RS Pro
5046051
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.