Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Schalterkappen Multi Color Steuerknüppel 14St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S445672
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15252
EAN/GTIN:
     4056534055333
Suchbegriffe:
Pichler
Schalterkappen Multi Color
Jeder Fernsteuersender hat diese verchromten Kippschalter aus Metall. Leider sind die Schalter glatt und sehen alle gleich aus.

Damit ist jetzt Schluss. Ab sofort gibt es farbige Schalterkappen aus Silikongummi in langer und kurzer Ausführung. Dies ermöglicht eine griffsichere, rutschfeste Bedienung. Verschiedene Farben sorgen für einfachste Bedienung.
Features:
Universell passend für alle Fernsteuersender
Lieferumfang:
je Farbe 1 x kurz und 1 x lang (rot, grün, orange, weiß, gelb, schwarz, blau)
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
120 mm
Breite:
90 mm
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Steuerknüppel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 16,17*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,42*
€ 33,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 0,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.