Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1577226 Löschdecke mit Montagebox 110cm x 110cm x 0.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S445581
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1577226
EAN/GTIN:
     4016139293912
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke
Die TOOLCRAFT Löschdecke ist unentbehrlich zum Löschen von offenen Flammen in der Küche oder in der Hobby-Werkstatt. Nach dem Abdecken der Flammen werden diese sofort erstickt. Die Löschdecke kann zum schnellen Einsatz in Notsituationen einfach an den beiden Laschen aus der Box gezogen werden. Die Kunststoffbox ist daher perfekt dafür geeignet, in feuergefährdeten Räumen an der Wand angebracht zu werden.
Features:
Feuerlöschdecke in praktischer Kunststoffbox zur Wandmontage
TÜV-geprüft nach EN 1869:2019
Schnelle Anbringung und Entnahme
Lieferumfang:
1 x Löschdecke
Weitere Informationen:
Höhe:
0.5 mm
Länge:
110 cm
Breite:
110 cm
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Löschdecke mit Montagebox
Weitere Suchbegriffe: 04016139293912, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1664
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 12,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,21*
€ 12,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.