Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau Candy RC Segelflugmodell Bausatz 1350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S445332
Hersteller:
     Pichler Modellbau
Herst.-Nr.:
     15242
EAN/GTIN:
     4056534055203
Suchbegriffe:
Freiflug-Modelle
Holz-Baukasten
Holz-Bausatz
Holzbaukasten
Der Candy ist ein Segelflugmodell für Einsteiger das einfach zu bauen und zu fliegen ist. Das Modell kann als Wurfgleiter gebaut werden oder mit einer Fernsteuerung und zwei Servos ausgerüstet werden.Einfacher kann der Einstieg in das R/C Flugmodelle Hobby nicht sein.
Features:
Holzbaukasten (Laser Cut)
Hinweise:
Motor nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
880 mm
Klasse:
C0
Breite:
150 mm
Ausführung:
Wurfgleiter
Gewicht:
200 g
Modell:
Candy / 1350 mm
Modelltyp:
Segelflugzeug
Modellausführung:
Bausatz
Herst.-Teilenr.:
15242
Kompetenznachweis A1/A3 erforderlich:
Nein
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Nein
Produkt-Art:
RC Segelflugmodell
Spannweite:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbausatz, Naturholzbausatz, Segelflugmodelle, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, segelflugmodelle, 04056534055203, Pichler Modellbau, Candy, Flugmodell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,81*
€ 37,26*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 27,25*
€ 37,28*
9 Tage
5
€ 6,99*
ab € 40,76*
€ 52,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.