| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S423151 Herst.-Nr.: Robot03 EAN/GTIN: 4250236815527 |
| |
|
| | |
| Mit dem Arduino Car Kit starten Sie preisgünstig in die Welt der Robotik und können Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das Set ist sehr einfach zu montieren und im Handumdrehen startbereit. Die mitgelieferten Getriebemotoren (mit doppelseitiger Welle) können in einem Spannungsbereich von 3 bis 9 Volt betrieben werden. Die Drehzahl variiert dabei zwischen 90 und 300 Umdrehungen pro Minute. Der Drehmoment (gf/cm) zwischen 800 und 1200. Das Car Kit ist zu allen Arduinovarianten kompatibel. Features: Roboter Car Kit für alle Arduino Systeme Inkl. 4 Getriebemotoren (3 bis 9V) Robuste Ausführung Lieferumfang: Batteriehalterung (4x 1.5V AA Batterien, Batterien nicht im Lieferumfang) · 4x Getriebemotor ( 6,5 x 2 x 2 cm) · Acryl-Body ( 16x 26 cm) · 4 x gummierte Räder (Durchmesser 6 cm) · Abstandhalter · Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 26 cm | Höhe: | 6 cm | Breite: | 16 cm | Herst.-Teilenr.: | Robot03 | Passend für: | Arduino | Produkt-Art: | Roboter Fahrgestell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,07* | € 22,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,13* | € 22,47* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,76* | € 41,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|