Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT OM-100 Sauerstoff-Messgerät 0 - 100% Sauerstoff-Messgerät kalibriert Werksstandard (o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S419412
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12870870
EAN/GTIN:
     4064161213866
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Genug Sauerstoff in der Luft?
Ob im Labor oder in der Werkstatt: Das Voltcraft Sauerstoff-Messgerät OM-100 ermittelt die Sauerstoffsättigung in der Umgebungsluft von 0 bis 100% O2-Gehalt. Es können Maximum-, Minimum- sowie aktuelle Ist-Werte angezeigt werden. Der Sauerstoffsensor ist auswechselbar und bei längerer Inaktivität schaltet sich das Gerät automatisch ab, um Strom zu sparen.
Features:
Messbereich: 0 - 100 Vol.-% O2
Auswechselbarer Sauerstoffsensor
Für die Umweltüberwachung in Wohngebieten, an Arbeitsplätzen usw.
Lieferumfang:
Sauerstoffmessgerät
1x 9 V Batterie
5x O-Ringe
Benutzerhandbuch
Hinweise:
Durchmesser T-Adapter Aussen 22 mm Innen 19 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
111 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
73 mm
Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Gewicht:
192 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gewicht Hinweis:
ca., ohne Batterien
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Sauerstoff-Messgerät
Genauigkeit:
1 %
Messgröße:
Sauerstoff
Kategorie:
Sauerstoff-Messgerät
Besonderheiten:
Sauerstoff-Messgerät
Messbereich (max.):
100 %
Messbereich (min.):
0 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 119,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,82*
€ 121,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,02*
€ 140,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,82*
€ 111,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.