Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman KSR18 Roboter Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S416812
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     KSR18
EAN/GTIN:
     5410329697471
Suchbegriffe:
Spielzeugroboter
Spielzeugroboter-Bausatz
spielzeugroboter
Eine Serie Roboterbausätze für den künftigen Ingenieur. Bauen Sie dieses Kit und machen Sie sich auf angenehme Weise mit der Welt der Elektronik, Mechanik oder Hydraulik vertraut!
Lieferumfang:
Anzahl Teile: 107 + Batterie nicht enthalten
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Länge:
138 mm
Breite:
126 mm
Stromversorgung (Details):
Batterie
Produkt-Art:
Roboter Bausatz
Weitere Suchbegriffe: Velleman, Roboter, Robotersystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.