Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSL Fernbedienung 12-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S414641
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     1574787
EAN/GTIN:
     4016139292878
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
smarthome fernbedienung
Diese Fernbedienung steuert alle Funk-Steckdosen mit und ohne Dimm-Funktion des Funk-Schaltsystems RSL. Die Fernbedienung kann eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern schalten oder dimmen und dies auf eine Entfernung von bis zu 30 m.
Features:
Bis zu 12 Empfänger pro Kanal anlernbar
Bis zu 30 Meter Reichweite
Passende Fernbedienung für Steckdosen des Funk-Schaltsystem RSL
Lieferumfang:
Funk-Fernbedienung · Batterie (CR2032) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15 mm
Höhe:
87 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Datenaustausch:
unidirektional
Breite:
35 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kanäle:
12
Gewicht:
27 g
Anwendungsbereich:
Licht
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Frequenz:
433 MHz
Cloud-Anbindung:
Alexa + Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Serie:
RSL
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Basisstation:
Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff
Produkt-Art:
Fernbedienung
Weitere Suchbegriffe: Sygonix
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,39*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,78*
€ 14,16*
€ 3,50*
ab € 22,60*
€ 31,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.