| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S407761 Herst.-Nr.: 1579008 EAN/GTIN: 4053199496686 |
| |
|
| | |
| Features: Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Stecker, Einbau vertikal Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herst.-Teilenr.: | 1579008 | Typ: | 1579008 | Bauform: | Stecker, Einbau vertikal | Polzahl: | 6 | Anschluss: | Löten | Knickschutz: | Nein | Herstellerfarbe: | Silber | Kontaktmaterial: | Kupfer | Produkt-Art: | Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,01* | € 1,66* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,23* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|