Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics FS 2.1 Gegensprechanlage Funk 446MHz 2000m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S39837
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     FS 2.1
EAN/GTIN:
     4250109112227
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Mit dieser Funk-Sprechanlage können Sie Entfernungen von bis zu 2000 m überbrücken. Die einzelnen Komponenten sind vielseitig als Tischgerät zu Hause, im Büro oder beim Nachbarn (z.B. für die Krankenüberwachung) sowie auch mobil als Funkgerät (PMR) in der Freizeit oder Landwirtschaft einsetzbar. Mit der Freisprechfunktion (VOX) können Sie diese Anlage auch als Babyphon einsetzen.
Features:
Reichweite bis zu 2000 m
99 Kanäle
Mit weiteren Sets beliebig erweiterbar
Lieferumfang:
2 Funk-Sprechgeräte inkl. 2 Netzteile.
Hinweise:
Für den Akkubetrieb benötigen Sie Best.-Nr. 551652 (2er Set).
Weitere Informationen:
Display-Art:
Grafik-Display
Höhe:
24 mm
Länge:
125 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
80 mm
Übertragungsart:
Funk
Übertragungsfrequenz:
446 MHz
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Max. Reichweite im Freifeld:
2000 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Montageart (Innen):
Aufputz
Komponente:
Komplett-Set
Einheiten/Teilnehmer:
2
Melodien:
5
Betriebsspannung (Details):
3,7 V/ DC Netzteil
Produkt-Art:
Gegensprechanlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,48*
€ 153,32*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 123,95*
€ 153,56*
€ 3,50*
ab € 129,80*
€ 160,49*
7 Tage
33
Frei Haus
ab € 189,63*
€ 230,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,62*
€ 178,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.